€ 25,63/ stukexcl. btw
€ 31,01incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 53.975 mm |
Buitendiameter | 63.5 mm |
Breedte | 38.1 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 57900 N |
Statisch draaggetal | 138000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |