Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM3416

  • ERIKS:13180359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,49/ stukexcl. btw

€ 19,95incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
53.975 mm
Buitendiameter
63.5 mm
Breedte
25.4 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
38700 N
Statisch draaggetal
82500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open