€ 14,57/ stukexcl. btw
€ 17,63incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 50.8 mm |
Buitendiameter | 60.325 mm |
Breedte | 25.4 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 37100 N |
Statisch draaggetal | 76500 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |