Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM308

  • ERIKS:13180355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,26/ stukexcl. btw

€ 13,62incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
47.625 mm
Buitendiameter
57.15 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
14700 N
Statisch draaggetal
22800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open