€ 11,54/ stukexcl. btw
€ 13,96incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 47.625 mm |
Buitendiameter | 57.15 mm |
Breedte | 15.88 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 20300 N |
Statisch draaggetal | 34500 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |