Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM2824

  • ERIKS:13180352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,60/ stukexcl. btw

€ 20,09incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
44.45 mm
Buitendiameter
53.975 mm
Breedte
38.1 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
52000 N
Statisch draaggetal
113000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open