€ 16,79/ stukexcl. btw
€ 20,32incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 44.45 mm |
Buitendiameter | 53.975 mm |
Breedte | 25.4 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 34800 N |
Statisch draaggetal | 67400 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |