€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 44.45 mm |
Buitendiameter | 53.975 mm |
Breedte | 19.05 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 25200 N |
Statisch draaggetal | 44500 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |