€ 11,07/ stukexcl. btw
€ 13,39incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 41.275 mm |
Buitendiameter | 50.8 mm |
Breedte | 12.7 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 13700 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |