Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM2620

  • ERIKS:13180348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,34/ stukexcl. btw

€ 17,35incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
41.275 mm
Buitendiameter
50.8 mm
Breedte
31.75 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
41400 N
Statisch draaggetal
82100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open