€ 12,01/ stukexcl. btw
€ 14,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 38.1 mm |
Buitendiameter | 47.625 mm |
Breedte | 31.75 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 39000 N |
Statisch draaggetal | 74200 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |