Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM2416

  • ERIKS:13180345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,07/ stukexcl. btw

€ 13,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
38.1 mm
Buitendiameter
47.625 mm
Breedte
25.4 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
31100 N
Statisch draaggetal
55400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open