Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM228

  • ERIKS:13180343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,74/ stukexcl. btw

€ 10,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
9770 N
Statisch draaggetal
16600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open