Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM2216

  • ERIKS:13180341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
25.4 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
23100 N
Statisch draaggetal
50200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open