€ 9,09/ stukexcl. btw
€ 11,00incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 34.925 mm |
Buitendiameter | 41.275 mm |
Breedte | 19.05 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16900 N |
Statisch draaggetal | 33500 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |