Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM218

  • ERIKS:13180339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
33.338 mm
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
11100 N
Statisch draaggetal
15800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open