Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM208

  • ERIKS:13180336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
31.75 mm
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
9100 N
Statisch draaggetal
14700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open