€ 9,90/ stukexcl. btw
€ 11,98incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 31.75 mm |
Buitendiameter | 38.1 mm |
Breedte | 25.4 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21500 N |
Statisch draaggetal | 44300 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |