Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM2012

  • ERIKS:13180333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
31.75 mm
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
19.05 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
15700 N
Statisch draaggetal
29600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open