Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM1916

  • ERIKS:13180331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
30.162 mm
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
25.4 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
25800 N
Statisch draaggetal
45300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open