€ 8,04/ stukexcl. btw
€ 9,73incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 30.162 mm |
Buitendiameter | 38.1 mm |
Breedte | 15.88 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 15000 N |
Statisch draaggetal | 22500 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |