€ 9,62/ stukexcl. btw
€ 11,64incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 28.575 mm |
Buitendiameter | 34.925 mm |
Breedte | 12.7 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 8680 N |
Statisch draaggetal | 13400 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |