Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM1816

  • ERIKS:13180327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,21/ stukexcl. btw

€ 11,14incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
28.575 mm
Buitendiameter
34.925 mm
Breedte
25.4 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
20500 N
Statisch draaggetal
40300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open