Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM1812

  • ERIKS:13180326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
28.575 mm
Buitendiameter
34.925 mm
Breedte
19.05 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
15000 N
Statisch draaggetal
26900 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open