Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM1710

  • ERIKS:13180325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
26.988 mm
Buitendiameter
33.338 mm
Breedte
15.88 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
11600 N
Statisch draaggetal
19200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open