Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM167

  • ERIKS:13180323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
11.13 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
7720 N
Statisch draaggetal
11100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open