€ 7,18/ stukexcl. btw
€ 8,69incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 25.4 mm |
Buitendiameter | 31.75 mm |
Breedte | 19.05 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 14200 N |
Statisch draaggetal | 24300 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |