Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM1510

  • ERIKS:13180316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
23.812 mm
Buitendiameter
30.162 mm
Breedte
15.88 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
11000 N
Statisch draaggetal
17100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open