Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM148

  • ERIKS:13180315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
22.225 mm
Buitendiameter
28.575 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
7440 N
Statisch draaggetal
10100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open