€ 6,70/ stukexcl. btw
€ 8,11incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 22.225 mm |
Buitendiameter | 28.575 mm |
Breedte | 9.52 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5430 N |
Statisch draaggetal | 6740 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |