€ 11,65/ stukexcl. btw
€ 14,10incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 22.225 mm |
Buitendiameter | 28.575 mm |
Breedte | 34.92 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 24100 N |
Statisch draaggetal | 45700 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |