Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM136

  • ERIKS:13180308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
20.638 mm
Buitendiameter
26.988 mm
Breedte
9.52 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
5230 N
Statisch draaggetal
6300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open