Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM1316

  • ERIKS:13180306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
20.638 mm
Buitendiameter
26.988 mm
Breedte
25.4 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
16900 N
Statisch draaggetal
28500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open