Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM128

  • ERIKS:13180302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
19.05 mm
Buitendiameter
25.4 mm
Breedte
12.7 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
6910 N
Statisch draaggetal
8780 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open