Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM116

  • ERIKS:13180296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
17.462 mm
Buitendiameter
22.225 mm
Breedte
9.52 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
4530 N
Statisch draaggetal
5980 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open