Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM105

  • ERIKS:13180292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
15.875 mm
Buitendiameter
20.638 mm
Breedte
7.92 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
2870 N
Statisch draaggetal
3220 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open