Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM1014

  • ERIKS:13180290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
15.875 mm
Buitendiameter
20.638 mm
Breedte
22.22 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
10700 N
Statisch draaggetal
17500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open