Eriks
IKO

IKO Miniatuur kurvenrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFS4FV

  • ERIKS:13179867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,54/ stukexcl. btw

€ 84,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFS..FV
Roldiameter
8 mm
Rolbreedte
5 mm
Rollengte
15 mm
Boutdiameter
4 mm
Draadmaat
M 4x0.7
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager