€ 92,67/ stukexcl. btw
€ 112,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFS..FV |
Roldiameter | 4.5 mm |
Rolbreedte | 2.5 mm |
Rollengte | 8.5 mm |
Boutdiameter | 2 mm |
Draadmaat | M 2x0.4 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |