€ 46,04/ stukexcl. btw
€ 55,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFS..V |
Roldiameter | 8 mm |
Rolbreedte | 5 mm |
Rollengte | 15 mm |
Boutdiameter | 4 mm |
Draadmaat | M 4x0.7 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |