€ 62,88/ stukexcl. btw
€ 76,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFS..FW |
Roldiameter | 12 mm |
Rolbreedte | 7 mm |
Rollengte | 22.5 mm |
Boutdiameter | 6 mm |
Draadmaat | M 6x1 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |