Eriks
IKO

IKO Miniatuur kurvenrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CFS5FW

  • ERIKS:13179874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,95/ stukexcl. btw

€ 83,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFS..FW
Roldiameter
10 mm
Rolbreedte
6 mm
Rollengte
19 mm
Boutdiameter
5 mm
Draadmaat
M 5x0.8
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi