Eriks
IKO

IKO Miniatuur kurvenrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CFS3F

  • ERIKS:13179860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,10/ stukexcl. btw

€ 101,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFS..F
Roldiameter
6 mm
Rolbreedte
4 mm
Rollengte
11.5 mm
Boutdiameter
3 mm
Draadmaat
M 3x0.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi