Eriks
IKO

IKO Miniatuur kurvenrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF-SFU6

  • ERIKS:13179889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,73/ stukexcl. btw

€ 35,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF-SFU
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
6 mm
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi