Eriks
IKO

IKO Miniatuur kurvenrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF-SFU20

  • ERIKS:13179887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,87/ stukexcl. btw

€ 85,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF-SFU
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
50.5 mm
Boutdiameter
20 mm
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi