€ 54,08/ stukexcl. btw
€ 65,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF-SFU |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 20 mm |
Rollengte | 46.5 mm |
Boutdiameter | 18 mm |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |