€ 46,15/ stukexcl. btw
€ 55,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF-SFU |
Roldiameter | 35 mm |
Rolbreedte | 18 mm |
Rollengte | 44.5 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |