Eriks
IKO

IKO Miniatuur kurvenrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF-SFU12

  • ERIKS:13179883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,09/ stukexcl. btw

€ 49,72incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF-SFU
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
35 mm
Boutdiameter
12 mm
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi