€ 32,64/ stukexcl. btw
€ 39,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF-SFU |
Roldiameter | 22 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 33 mm |
Boutdiameter | 10 mm |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |