Eriks
IKO

IKO Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF24VUUR

  • ERIKS:13179357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,42/ stukexcl. btw

€ 113,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..VUUR
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80.1 mm
Boutdiameter
24 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager